TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184300
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676064
Sonepar Artikelnummer
121194481
Hersteller Artikelnummer
8184300
Hersteller Typ
8184300
Hersteller Artikel Nr.:
8184300
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.662 kg
Kaschierungsring zur Abdeckung nicht maßgerechter Einbauöffnungen. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Für Deckenausschnitte Ø 210 - 240 mm. Außendurchmesser 270 mm.


