TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676088
Sonepar Artikelnummer
121195441
Hersteller Artikelnummer
8184500
Hersteller Typ
8184500
Hersteller Artikel Nr.:
8184500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


