TRILUX - Mechanisches Zubehör sonstige Handelsware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7943200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650705
Sonepar Artikelnummer
121194520
Hersteller Artikelnummer
7943200
Hersteller Typ
7943200
Hersteller Artikel Nr.:
7943200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6000 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg


