TRILUX - Mechanisches Zubehör sonstige Handelsware grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7949700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650545
Sonepar Artikelnummer
121190768
Hersteller Artikelnummer
7949700
Hersteller Typ
7949700
Hersteller Artikel Nr.:
7949700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


