TRILUX - Mechanisches Zubehör Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9243100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 70 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242973316
Sonepar Artikelnummer
121190773
Hersteller Artikelnummer
9243100
Hersteller Typ
9243100
Hersteller Artikel Nr.:
9243100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
70 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


