TRILUX - Mechanisches Zubehör Tugra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8490400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Länge - 44 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961023
Sonepar Artikelnummer
121191636
Hersteller Artikelnummer
8490400
Hersteller Typ
8490400
Hersteller Artikel Nr.:
8490400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


