TRILUX - Mechanisches Zubehör Tugra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8490100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960996
Sonepar Artikelnummer
121194437
Hersteller Artikelnummer
8490100
Hersteller Typ
8490100
Hersteller Artikel Nr.:
8490100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.180 kg


