TRILUX - Mechanisches Zubehör Tugra Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029625
Sonepar Artikelnummer
121189771
Hersteller Artikelnummer
8118900
Hersteller Typ
8118900
Hersteller Artikel Nr.:
8118900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.070 kg


