Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Mitteleinsp 3PH NO XTS14-1 D0

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Mitteleinsp 3PH NO XTS14-1 D0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5974300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121054810

Hersteller Artikelnummer

5974300

Hersteller Typ

5974300 - KUPPLUNG MIT EINSPEISU

Hersteller Artikel Nr.:

5974300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.098 kg

Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau 5 Leiter), System NORDIC. Farbe silbergrau Maße (L x B): 100 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.