Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Mitteleinsp 3PH NO XTS14-2 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Mitteleinsp 3PH NO XTS14-2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7942500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121052789

Hersteller Artikelnummer

7942500

Hersteller Typ

7942500 - KUPPLUNG MIT EINSPEISU

Hersteller Artikel Nr.:

7942500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.130 kg

Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau 5 Leiter), System NORDIC. Farbe schwarz Maße (L x B): 100 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.