Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Mitteleinsp DALI 3PH NO XTSC614-1 D0

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Mitteleinsp DALI 3PH NO XTSC614-1 D0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7946700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650477

Sonepar Artikelnummer

121054027

Hersteller Artikelnummer

7946700

Hersteller Typ

7946700 - KUPPLUNG MIT EINSPEISU

Hersteller Artikel Nr.:

7946700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.170 kg

Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau, 5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Farbe silbergrau Maße (L x B): 150 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.