TRILUX - MLT ZAH p4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6818500
Farbe - sonstige
Länge - 45 mm
Breite - 26 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242362189
Sonepar Artikelnummer
120786546
Hersteller Artikelnummer
6818500
Hersteller Typ
6818500
Hersteller Artikel Nr.:
6818500
Farbe:
sonstige
Länge:
45 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg
Rückseitige Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L. Verpackungseinheit 4 Stück.


