TRILUX - MLT ZAS G4 p4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7851000
Farbe - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 42 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242636976
Sonepar Artikelnummer
120986310
Hersteller Artikelnummer
7851000
Hersteller Typ
7851000
Hersteller Artikel Nr.:
7851000
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg
Seitliche Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in technische und dekorative Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL. Zur Entblendung und Verbesserung des Sehkomforts.Geeignet zur Einhaltung der Lichtstärkeklasse G4. Verpackungseinheit 4 Stück.


