TRILUX - Mondia G3 WD3 ZDR 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8183300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242675968
Sonepar Artikelnummer
121078249
Hersteller Artikelnummer
8183300
Hersteller Typ
8183300
Hersteller Artikel Nr.:
8183300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
562 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


