TRILUX - Netzweiterleitungsbox für Downlights, 5-adrige Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6535100
Farbe - sonstige
Länge - 130 mm
Breite - 62 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242334513
Sonepar Artikelnummer
120552957
Hersteller Artikelnummer
6535100
Hersteller Typ
ZLTA 525 SKII
Hersteller Artikel Nr.:
6535100
Farbe:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg
Netzweiterleitungsbox für Downlights. 5-adrige Ausführung (5 x 2,5 mm2).


