TRILUX - Olisq QWD2 ZDR 1/2 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8271600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 332 mm
Breite - 332 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921904
Sonepar Artikelnummer
121078414
Hersteller Artikelnummer
8271600
Hersteller Typ
8271600
Hersteller Artikel Nr.:
8271600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
332 mm
Breite:
332 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.190 kg


