TRILUX - Olisq QWD3 ZDR 1/1 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8271300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Aluminium
Länge - 432 mm
Breite - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921676
Sonepar Artikelnummer
121078403
Hersteller Artikelnummer
8271300
Hersteller Typ
8271300
Hersteller Artikel Nr.:
8271300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Aluminium
Länge:
432 mm
Breite:
432 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.960 kg


