TRILUX - Olisq QWD3 ZDR 1/2 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8259400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 432 mm
Breite - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685097
Sonepar Artikelnummer
121078172
Hersteller Artikelnummer
8259400
Hersteller Typ
8259400
Hersteller Artikel Nr.:
8259400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
432 mm
Breite:
432 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.460 kg


