TRILUX - Olisq QWD3 ZDR 1/2 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8271700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 432 mm
Breite - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921911
Sonepar Artikelnummer
121078415
Hersteller Artikelnummer
8271700
Hersteller Typ
8271700
Hersteller Artikel Nr.:
8271700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
432 mm
Breite:
432 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.460 kg


