TRILUX - Olisq RWD1 C 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8225400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 349 mm
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684915
Sonepar Artikelnummer
121064562
Hersteller Artikelnummer
8225400
Hersteller Typ
8225400
Hersteller Artikel Nr.:
8225400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
349 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


