TRILUX - Olisq RWD1 ZVF 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8269000
Farbe - Silber
Breite - 64 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921485
Sonepar Artikelnummer
121078388
Hersteller Artikelnummer
8269000
Hersteller Typ
8269000
Hersteller Artikel Nr.:
8269000
Farbe:
Silber
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
307.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Breite: 64,2 mm.


