TRILUX - Olisq RWD2 C 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8225500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 459 mm
Breite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684922
Sonepar Artikelnummer
121064646
Hersteller Artikelnummer
8225500
Hersteller Typ
8225500
Hersteller Artikel Nr.:
8225500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
459 mm
Breite:
425 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
425 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


