TRILUX - Olisq RWD2 ZDR 1/1 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8226200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684991
Sonepar Artikelnummer
121064598
Hersteller Artikelnummer
8226200
Hersteller Typ
8226200
Hersteller Artikel Nr.:
8226200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
407.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.480 kg


