TRILUX - Olisq RWD2 ZDR 1/2 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8269900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Breite - 34 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921799
Sonepar Artikelnummer
121078407
Hersteller Artikelnummer
8269900
Hersteller Typ
8269900
Hersteller Artikel Nr.:
8269900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
407 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg


