TRILUX - Olisq RWD2 ZVF 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8269100
Farbe - Aluminium
Breite - 64 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921492
Sonepar Artikelnummer
121078389
Hersteller Artikelnummer
8269100
Hersteller Typ
8269100
Hersteller Artikel Nr.:
8269100
Farbe:
Aluminium
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
407.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg
Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Breite: 64,2 mm.


