TRILUX - Olisq RWD2 ZVF 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8269400
Farbe - schwarz
Breite - 64 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921522
Sonepar Artikelnummer
121078392
Hersteller Artikelnummer
8269400
Hersteller Typ
8269400
Hersteller Artikel Nr.:
8269400
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
407.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg
Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Breite: 64,2 mm.


