TRILUX - Olisq RWD3 C 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8225600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 559 mm
Breite - 525 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684939
Sonepar Artikelnummer
121064599
Hersteller Artikelnummer
8225600
Hersteller Typ
8225600
Hersteller Artikel Nr.:
8225600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
559 mm
Breite:
525 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
525 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


