TRILUX - Olisq RWD3 ZDR 1/1 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8226300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685004
Sonepar Artikelnummer
121064574
Hersteller Artikelnummer
8226300
Hersteller Typ
8226300
Hersteller Artikel Nr.:
8226300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
507.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.770 kg


