TRILUX - Olisq RWD3 ZDR 1/1 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8270400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Breite - 64 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921560
Sonepar Artikelnummer
121078396
Hersteller Artikelnummer
8270400
Hersteller Typ
8270400
Hersteller Artikel Nr.:
8270400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
507.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.770 kg


