TRILUX - Olisq RWD3 ZDR 1/2 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8226700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685066
Sonepar Artikelnummer
121064597
Hersteller Artikelnummer
8226700
Hersteller Typ
8226700
Hersteller Artikel Nr.:
8226700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
507 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.620 kg


