TRILUX - Olisq RWD3 ZDR 1/2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8271000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Breite - 34 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242921843
Sonepar Artikelnummer
121078412
Hersteller Artikelnummer
8271000
Hersteller Typ
8271000
Hersteller Artikel Nr.:
8271000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
507 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.620 kg


