TRILUX - Olisq RWD3 ZVF 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8226000
Farbe - sonstige
Breite - 64 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684977
Sonepar Artikelnummer
121064621
Hersteller Artikelnummer
8226000
Hersteller Typ
8226000
Hersteller Artikel Nr.:
8226000
Farbe:
sonstige
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
507.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg
Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Breite: 64,2 mm.


