TRILUX - Olisq RWD4 C 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8225700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 659 mm
Breite - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684946
Sonepar Artikelnummer
121064633
Hersteller Artikelnummer
8225700
Hersteller Typ
8225700
Hersteller Artikel Nr.:
8225700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
659 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
625 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


