TRILUX - Ondo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8479600
Breite - 70 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 150 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962136
Sonepar Artikelnummer
121191480
Hersteller Artikelnummer
8479600
Hersteller Typ
8479600
Hersteller Artikel Nr.:
8479600
Breite:
70 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


