Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Ondo G2 PIR Sensor 12/22/30

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Ondo G2 PIR Sensor 12/22/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7897100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242642236

Sonepar Artikelnummer

121053500

Hersteller Artikelnummer

7897100

Hersteller Typ

7897100 - PIR-SENSOR ZUR ANWESEN

Hersteller Artikel Nr.:

7897100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

PIR-Sensor zur Bewegungserkennung. Empfohlene Installationshöhe: 5 - 12,2 m. Maximaler Erfassungsbereich Ø 18,2 m. Einstellung der Erfassungsparameter über DIP-Schalter. Einstellbereich Empfindlichkeit der Erfassung 20, 50, 75, 100 %. Haltezeit einstellbar 10 s, 1, 5, 10, 30 min. Einstellbereich Helligkeitsschwellwert OFF, 10, 50, 100 lx. Zur seitlichen Befestigung an einen LED-Hallenstrahler (rein schaltbare Variante) für abgehängte Montage Ondo G2... ET. Befestigungsmaterial und Ausgleichsgewicht im Lieferumfang enthalten. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm2, 1800 mm. Schutzklasse (EN 61140): , Schutzart (DIN EN 60529): IP.