TRILUX - Onplana D07 ZIP54 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6975600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384839
Sonepar Artikelnummer
120787942
Hersteller Artikelnummer
6975600
Hersteller Typ
6975600
Hersteller Artikel Nr.:
6975600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
234 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.763 kg


