TRILUX - Onplana D07 ZS 3075/2000 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6821600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 206 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242362196
Sonepar Artikelnummer
120786573
Hersteller Artikelnummer
6821600
Hersteller Typ
6821600
Hersteller Artikel Nr.:
6821600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
206 mm
Breite:
2031 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
194 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.760 kg


