TRILUX - Onplana D09 ZS 3075/2000 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6821800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 257 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242362219
Sonepar Artikelnummer
120786575
Hersteller Artikelnummer
6821800
Hersteller Typ
6821800
Hersteller Artikel Nr.:
6821800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
257 mm
Breite:
2031 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
245 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.932 kg


