TRILUX - Onplana D11 ZS 3075/2000 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6984400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242386277
Sonepar Artikelnummer
120788033
Hersteller Artikelnummer
6984400
Hersteller Typ
6984400
Hersteller Artikel Nr.:
6984400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
352 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.254 kg


