TRILUX - Opendo D/H ZDV 715 L2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7753400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242589104
Sonepar Artikelnummer
120986008
Hersteller Artikelnummer
7753400
Hersteller Typ
7753400
Hersteller Artikel Nr.:
7753400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.186 kg


