TRILUX - Opendo D/H ZKS N 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7972100
Farbe - weiß
Länge - 161 mm
Breite - 24 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242649617
Sonepar Artikelnummer
121054263
Hersteller Artikelnummer
7972100
Hersteller Typ
7972100 - KOPFSTÜCKE FÜR EINZELL
Hersteller Artikel Nr.:
7972100
Farbe:
weiß
Länge:
161 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg
Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Verpackungseinheit 2 Stück. Aus Kunststoff, Farbe weiß (RAL 9016).


