TRILUX - Opendo D/H ZKS N 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7972200
Farbe - Aluminium
Länge - 161 mm
Breite - 24 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242649624
Sonepar Artikelnummer
121053073
Hersteller Artikelnummer
7972200
Hersteller Typ
7972200 - KOPFSTÜCKE FÜR EINZELL
Hersteller Artikel Nr.:
7972200
Farbe:
Aluminium
Länge:
161 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg
Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Verpackungseinheit 2 Stück. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006).


