TRILUX - Opendo D/H1 ZLK SAN 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8041900
Farbe - weiß
Länge - 77 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663170
Sonepar Artikelnummer
121052119
Hersteller Artikelnummer
8041900
Hersteller Typ
8041900 - LICHTBANDKUPPLUNG FÜR
Hersteller Artikel Nr.:
8041900
Farbe:
weiß
Länge:
77 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg
Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Für Leuchten der Baureihe Opendo D1 / H1. In der Sanierungsanwendungen überdecken die Leuchtenkörper in Kombination mit Sanierungs-Kopfstücken / -Kupplung den Montagebereich einer montierten Baureihe 5041, Befestigungspunkte können übernommen werden. Durch die unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen können vorhandene Abhängedistanzen weiter genutzt werden. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (RAL 9016). Länge 77 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.


