TRILUX - Opendo D/H2 ZLK SAN 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8102700
Farbe - weiß
Länge - 95 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663699
Sonepar Artikelnummer
121052495
Hersteller Artikelnummer
8102700
Hersteller Typ
8102700 - LICHTBANDKUPPLUNG FÜR
Hersteller Artikel Nr.:
8102700
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.600 kg
Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Für Leuchten der Baureihe Opendo D2 / H2. In der Sanierungsanwendungen überdecken die Leuchtenkörper in Kombination mit Sanierungs-Kopfstücken / -Kupplung den Montagebereich einer montierten Baureihe 5041, Befestigungspunkte können übernommen werden. Durch die unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen können vorhandene Abhängedistanzen weiter genutzt werden. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß (RAL 9016). Länge 95 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.


