TRILUX - Opendo D/H2 ZLK SAN 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8102800
Farbe - Aluminium
Länge - 95 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663705
Sonepar Artikelnummer
121054471
Hersteller Artikelnummer
8102800
Hersteller Typ
8102800 - LICHTBANDKUPPLUNG FÜR
Hersteller Artikel Nr.:
8102800
Farbe:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.600 kg
Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Für Leuchten der Baureihe Opendo D2 / H2. In der Sanierungsanwendungen überdecken die Leuchtenkörper in Kombination mit Sanierungs-Kopfstücken / -Kupplung den Montagebereich einer montierten Baureihe 5041, Befestigungspunkte können übernommen werden. Durch die unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen können vorhandene Abhängedistanzen weiter genutzt werden. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 95 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.


