TRILUX - Opendo D-L BL L150 01 +CO2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8044300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1408 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663415
Sonepar Artikelnummer
121054080
Hersteller Artikelnummer
8044300
Hersteller Typ
8044300 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8044300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
3.300 kg


