TRILUX - Opendo D-L BL L150 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8042600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 1408 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663248
Sonepar Artikelnummer
121054514
Hersteller Artikelnummer
8042600
Hersteller Typ
8042600 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8042600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.100 kg


