TRILUX - Opendo D-L BL L150 03 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8043200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 1408 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663309
Sonepar Artikelnummer
121052117
Hersteller Artikelnummer
8043200
Hersteller Typ
8043200 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8043200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
3.200 kg


