TRILUX - Opendo D-L BL L60 01 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8042700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 565 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663255
Sonepar Artikelnummer
121053703
Hersteller Artikelnummer
8042700
Hersteller Typ
8042700 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8042700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
565 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
1.600 kg


