TRILUX - Opendo D-L BL L75 03 +CO2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8044200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 704 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663408
Sonepar Artikelnummer
121052115
Hersteller Artikelnummer
8044200
Hersteller Typ
8044200 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8044200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
704 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
1.900 kg


